Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 48-135 Gr. 10 Mehrzweckhandschuh, teilbesch. Nylon, teilbesch.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315030108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe

HyFlex® 48-135 Mehrzweckhandschuh

Die komfortablen HyFlex® 48-130 und 48-135 erfüllen zu einem vernünftigen Preis alle Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Der flexible Nylonträger (15-Gauge) bietet eine gute Fingerbeweglichkeit. Die integrierte Kohlefaser ist die ergänzende Lösung für einen wirtschaftlichen Produktschutz. Die nahtlose Ausführung und umfangreiche Größenauswahl gewährleisten Tragekomfort und gute Passform. Beim HyFlex® 48-135 sind nur die Fingerspitzen beschichtet. Dadurch sind Passform und Flexibilität nochmals verbessert. Die Beschichtung der Fingerspitzen verhindert außerdem die Übertragung von Schweiß auf elektronische Bauteile. HyFlex® 48-135 EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (O): 1,93 x 1010 EN 1149-2: Durchgangswiderstand (O): 4,79 x 107 EN 1149-3: Ladungsabbau T50 <0,01 Sekunden. Warnhinweis: Handschuhe, die vor elektrostatischen Entladungen schützen sollen, isolieren die Hände nicht vor elektrischen Spannungen. Diese Handschuhe dürfen nicht für Arbeiten an unter Strom stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen verwendet werden!
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Länge:
190-240 mm
Farbe:
Weiß/Grau
Größe:
10
Variante:
Fingerspitzen besch./elast. Strickbund
Norm:
EN 388:2003, 1 1 1 3 X, Kat. II
Besonderheit:
Schutz vor elektrostat. Entladung (ESD)
Norm II:
En 388:2016, 1 1 3 X A
Weitere Suchbegriffe: Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe gr.10, allzweckhandschuhe, HyFlex, HyFlex 48-135 Gr. 10 Mehrzweckhandschuh teilbesch. Nylon teilbesch., SENSILITE 48-135 GR. 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.