Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microflex 63-864, Gr. 6,5-7 Einmalhandschuh, Latex, a 100 Stück Cat. III,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315011117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Microflex® 63-864 Einmalhandschuh

Dicker als unsere handelsüblichen Latexhandschuhe. Durch eine einzigartige Konstruktion, die Abtrennungen und Risse verhindert, bietet Ihnen der MicroFlex® 63-864 eine zuverlässige Stärke und Strapazierfähigkeit. Für eine größtmögliche Schutzleistung sind die Fingerspitzen dicker als bei den meisten Standardhandschuhen aus Latex. Zuverlässige, präzise Griffsicherheit. Zur Steigerung der Produktivität ermöglichen die texturierten Fingerspitzen dem Handschuhträger in rauen Arbeitsbereichen einen sicheren Griff und eine größere Fingerbeweglichkeit.Exzellenter Schutz bei Arbeiten in der Automobilindustrie Die Hände des Trägers sind, sei es bei Arbeiten mit mittlerer oder hohen Belastung, immer geschützt und bleiben, selbst unter nassen Arbeitsbedingungen, trocken.Außergewöhnliche Produktqualität. Im Fokus der technischen Entwicklung und Konstruktion: Qualität. Die Wandstärke der Innenhand entspricht den Qualitätsstandards und übertrifft diese sogar. Die Mikrolochwerte unterschreiten die Mindestanforderungen für handelsübliche Latexhandschuhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollrand
Material:
Naturgummilatex
Länge:
245 mm
Farbe:
Natur
Inhalt:
Spender á 100 St.
Hinweis:
Texturierte Ausführung
Größe:
6,5-7
Norm:
EN ISO 374:2016 Type B, KLT
Norm II:
EN ISO 374-5:2016, VIRUS
Norm III:
EN 421
Norm IV:
EN ISO 21420:2020
Schichtstärke:
0,16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.