Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber-Tuf 76-501 blau, Gr. 9 Strickhandschuh mit PVC-Noppen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315008029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

76-501 Fibertuf Allgemeiner-Schutzhandschuh

Das Handschuhmodell FiberTuf® 76-501 wird aus einer neuartigen Faser gefertigt. Für optimale Ergebnisse bei leichten trockenen Arbeiten. Leichter Mechanikschutz, hoher Komfort und guter Griff. Höhere Leistung und Haltbarkeit als übliche Baumwoll-, Nylon- und Polyamidhandschuhe. FiberTuf® 76-501 ist die intelligente Wahl für eine optimale Gesamtleistung bei der Verpackung und leichten Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle, Polyester
Länge:
240-280 mm
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
9
Variante:
Strick, Innenhand benoppt
Norm:
EN 388:2003, 2 1 4 X, Kat. II
Besonderheit:
Strickhandschuh, PVC-Noppen
Norm II:
EN 388:2016, 2 1 4 X A
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, noppenhandschuh größe 9, noppenhandschuh, montagehandschuh vinyl, Fiber-Tuf, Fiber-Tuf 76-501 blau Gr. 9 Strickhandschuh mit PVC-Noppen, 76-501/9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.