Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh Condor-T Gr. 10 Nitrilschaumbeschichtung, Polyamid,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7300002720
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CONDOR-T-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Feinstrickhandschuh Condor-T

Beschichtung besonders atmungsaktiv. Sehr gutes Tastgefühl. Hohe Abriebfestigkeit. Sehr gute Passform. Angenehmer Tragekomfort. Öko-Tex Standard 100.
Weitere Informationen:
Material:
98% Polyamid/2% Elasthan/Nitrilschaum
Farbe:
Rot/Schwarz
Größe:
10
Norm:
EN 388:2016, 4 1 2 1 X, Kat. II
Norm II:
EN 420:2003 + A1:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 60.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 600 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.