Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Proban Plus marine Gr.52 100% BW-ZD-Pilot, ca. 525g/m², nach EN 11611 und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7297009852
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     95501/154-52
EAN/GTIN:
     4026257458285
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke

Jacke 95501 Proban Plus Marine

Lange Form, Umlegekragen, verdeckte Knopfleiste, 1 aufgesetzte Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, 2 Brustinnentaschen, Ärmel mit Weitenverstellung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 525 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Serie:
Proban Schweisserschutz
Farbvariante:
Marine
Größe:
52
Norm:
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
Norm II:
EN ISO 11611 Klasse 2/A1+A2
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, schweißerjacke 525g rofa, bomberjacke blau, fliegerjacke, Jacke, Jacke Proban Plus marine Gr.52 100% BW-ZD-Pilot ca. 525g/m² nach EN 11611 und, 95501/154-52
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,89*
€ 74,56*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 74,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,38*
€ 83,06*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,48*
€ 89,97*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.