| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-760808 Herst.-Nr.: 95501-154-52 EAN/GTIN: 4026257458285 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1275R052, Jacke »PROBAN«, 525 g/m² Eigenschaften: , Proban® Soft mit weichem Griff , Atmungsaktiv , Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen , Sehr hohe Farbechtheit ,Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II) , Schutz gegen Hitze und Flammen Ausführung: , Umlegekragen, vorne mit verdeckter Druckknopfleiste , Aufgesetzte und verschließbare Brust- undSeitentaschen , Zwei Brustinnentaschen , Ärmelabschluss weitenverstellbar Material: 100 % Baumwolle Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Klasse 2 A1, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, schweißerjacke 525g rofa, bomberjacke blau, fliegerjacke, »PROBAN®, JACKE, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,05* | € 75,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,47* | € 75,08* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,67* | € 83,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,22* | € 90,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|