Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Frontalschutzmantel Gr. 56 1300mm, DIN 11612, ca. 410 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269013456
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSFM130KKA-2-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel größe56

Hitzeschutz-Frontalschutzmantel HSFM130KKA-2

Frontalschutzmantel aluminisiert. Flexibles Gewebe. Sehr angenehmer Tragekomfort. Hohe Hitzereflektion. Klettverschluss am offenen Rückenteil.
Weitere Informationen:
Gewicht:
410 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Alu-Hochvakuum
Länge:
1300 mm
Größe:
56
Norm:
EN 11612
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutz-Frontalschutzmantel, Hitzeschutz-Frontalschutzmantel Gr. 56 1300mm DIN 11612 ca. 410 g/m², HSFM130KKA-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,14*
€ 333,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,68*
€ 295,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.