Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 800 mm 260 g/m² Gr. 66 EN 11612, Preox-Aramid-Aluminium-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269012966
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ780KA-1-66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke
flammschutzjacke 66

Hitzeschutzjacke 800 mm HSJ780KA-1

Bis 1000°C Strahlungshitze. Mit Aufhänger, mit verdecktem Klettverschluss seitlich versetzt und Stehkragen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Aluminium
Länge:
ca. 800 mm
Größe:
66
Norm:
EN 11612
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzjacke 800 mm 260 g/m² Gr. 66 EN 11612 Preox-Aramid-Aluminium-, HSJ780KA-1-66
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,70*
€ 285,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,32*
€ 325,16*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,66*
€ 313,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-1-48
ab € 206,24*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V3
ab € 565,13*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V1
ab € 517,11*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-1-46
ab € 222,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.