Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, Gr. 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ780KA-1-66
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ780KA-1-66
EAN/GTIN:
     4030971172808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke
flammschutzjacke 66

Die Hitzeschutzjacke von JUTEC, aus Preox-Aramidgewebe mit seitlichem Klettverschluss, schützt in erster Linie vor hohen Hitzereflektionen und bietet außerdem einen sehr angenehmen Tragekomfort.

Produktbeschreibung:

  • Preox-Aramid Gewebe mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung
  • Preox-Aramid JT260PXAHV (KA1)
  • sehr weiche Ausführung
  • hohe Hitzereflektion
  • isolierter Drucker, Stehkragen, Klettverschluss
  • ADDons möglich (jedoch nicht in Basismodell inbegriffen)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
66
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,35*
€ 285,89*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,35*
€ 325,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,60*
€ 387,464
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,08*
€ 374,9452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,91*
€ 333,0929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,97*
€ 306,9843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,35*
€ 290,7765
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-1-48
ab € 205,55*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V3
ab € 567,06*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V1
ab € 515,77*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-1-46
ab € 222,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.