Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontalschutzmantel 1200 mm Gr. 56 260 g/m², EN 11612, hitzebeständiges Gewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269012856
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSFM120KA-1-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel größe56

Frontalschutzmantel 1200 mm HSFM120KKA-1

Bis 1000°C Strahlungshitze. Sehr weiche Qualität, hitzebeständiger Klettverschluss, Rücken offen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Aluminium
Länge:
ca. 1200 mm
Größe:
56
Norm:
EN 11612
Weitere Suchbegriffe: Frontalschutzmantel, Frontalschutzmantel 1200 mm Gr. 56 260 g/m² EN 11612 hitzebeständiges Gewebe, HSFM120KKA-1-56
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 264,65*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,15*
€ 283,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,32*
€ 321,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,03*
€ 426,21*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 228,59*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 257,22*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-1-48
ab € 250,79*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 222,99*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-1-46
ab € 262,21*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 254,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.