Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose 650 g/m² Gr. 62 EN 11612, hitzebest. Gewebe mit AHV-Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269012562
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-9-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhose
hitzeschutzhose jutec

Hitzeschutzhose 650 g/m²

Hitzeschutzhose aus hitzebeständigem Aramid-Gewebe, ca. 650g/m², mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung schwere, sehr weiche Ausführung. Hitzeschutzhose mit extrem gutem Tragekomfort. Die Kleidung erfüllt Norm DIN EN 11612. FürStrahlungshitze bis 1000°C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
650 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Gewebe
Größe:
62
Norm:
EN 11612
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzhose 650 g/m² Gr. 62 EN 11612 hitzebest. Gewebe mit AHV-Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,44*
€ 340,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.