Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 900 mm 400 g/m² Gr. 56 EN 11612, hitzebest. Gewebe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269011156
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ090-KA-2-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke

Hitzeschutzjacke 400 g/m²

Hitzeschutzjacke aus hitzebeständigem Preox-Aramid-Gewebe, ca.400g/m², mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung - leichte, sehr weiche Ausführung. Die Kleidung erfüllt Norm DIN EN ISO 11612. Hitzeschutzkleidung mit extrem guten Tragekomfort. Für Strahlungshitze bis 1000°C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Gewebe
Länge:
900 mm
Größe:
56
Norm:
EN 11612
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzjacke 900 mm 400 g/m² Gr. 56 EN 11612 hitzebest. Gewebe mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.