Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 800 mm 260 g/m² Gr. 54 EN 11612, hitzebest. Gewebe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269010654
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-1-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke
hitzeschutzjacke gr 54
jutec hitzeschutzjacke

Hitzeschutzjacke 260 g/m²

Hitzeschutzjacke aus hitzebeständigem Preox-Aramid-Gewebe, ca.260g/m², mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung - leichte, sehr weiche Ausführung. Die Kleidung erfüllt Norm DIN EN ISO 11612. Hitzeschutzkleidung mit extrem guten Tragekomfort. Für Strahlungshitze bis 1000°C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Gewebe
Länge:
800 mm
Größe:
54
Norm:
EN 11612
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzjacke 800 mm 260 g/m² Gr. 54 EN 11612 hitzebest. Gewebe mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 277,78*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,42*
€ 291,48*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-1-48
ab € 205,59*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V3
ab € 565,94*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V1
ab € 517,37*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-1-46
ab € 221,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.