Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Bundhose 100805-676 Gr. C60 königsblau/marine, 65% Poly. / 35% BW ca. 295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7256022360
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100805-676-C60
EAN/GTIN:
     5700290972050
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Icon Bundhose 100805

Luxe-Qualität. Zweifarbig. 3-Nadel-Kappnähte. Kontrastnähte. Halbhoher Bund. Sattelschnitt. Diagonal geschnittene Kniepartie. Reflex-Applikationen an Beinvorderseite und -rückseite. In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Beintasche mit Patte. Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche. CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche. 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte. Hammerschlaufe. Geprüft und zugelassen gemäß EN 127440 (in Kombination mit Kniepolster 124292). Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 295 g/m²
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbe:
Blau
Serie:
Icon Two
Farbvariante:
Königsblau/Marine
Größe:
C60
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
54
€ 5,99*
ab € 51,46*
€ 66,01*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 66,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 53,97*
€ 68,79*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 81,72*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,53*
€ 83,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100805-676-C42
ab € 51,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.