| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7256010506 Herst.-Nr.: 100809-996-XL EAN/GTIN: 5700290970254 |
| |
|
| | |
| Pilotjacke Icon 100809 m. PelzfutterZweifarbig. Kontraststickerei, Webpelzfutter, Steppfutter in den Ärmeln, Bündchen an Armabschlüssen und Bund, Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche mit Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss, DiagonalWeitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 410g/m² | Material: | 50% Polyester/50% Baumwolle | Farbe: | Schwarz/Grau | Serie: | Industry Icon | Größe: | Xl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads kansas schwarz thermojacke, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Pilotjacke Icon 100809-996 Gr. XL schwarz/Kontrast grau 410g/m² mit, 2-876-996-XL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 67,70* | € 85,49* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,53* | € 104,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,82* | € 106,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,74* | € 110,14* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,83* | € 131,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|