| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7256010502 Herst.-Nr.: 100809-996-XS EAN/GTIN: 5700291033026 |
| |
|
| | |
| Pilotjacke Icon 100809 m. PelzfutterZweifarbig. Kontraststickerei, Webpelzfutter, Steppfutter in den Ärmeln, Bündchen an Armabschlüssen und Bund, Reflexstreifen auf Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche mit Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss, DiagonalWeitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 410g/m² | Material: | 50% Polyester/50% Baumwolle | Farbe: | Schwarz/Grau | Serie: | Industry Icon | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads kansas schwarz thermojacke, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Pilotjacke Icon 100809-996 Gr. XS schwarz/Kontrast grau 410g/m² mit, 2-876-996-XS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,84* | € 105,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,55* | € 105,77* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,96* | € 110,13* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,81* | € 131,77* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 97,44* | € 134,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|