| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7255010206 Herst.-Nr.: 113529-940-XL EAN/GTIN: 7322302497450 |
| |
|
| | |
| Acode Softshell-Jacke 113529-940Winddicht und wasserabweisend. Durchgehender Reißverschluss vorne. Brusttasche mit Reißverschluss. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Verlängerte Rückenpartie. Verstellbarer Saum. Verstellbare Armabschlüsse. Wassersäule des Gewebes: 8.000 mm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 235 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Schwarz | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Herrenweste, Kansas-Jacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Sommerweste, Wetterschutzweste, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, Acode, Acode Softshell-Jacke 113529-940 Gr. XL schwarz 100% Polyester ca. 235 g/m², 113529-940 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,73* | € 52,06* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,68* | € 52,09* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 50,07* | € 64,49* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,80* | € 65,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,57* | € 70,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|