| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252311004 Herst.-Nr.: 126547-196-L EAN/GTIN: 7322302704831 |
| |
|
| | |
| HI-VIS Airtech Damen Winterjacke 126547Airtech® atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Vollständig gefüttert. Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit einstellbarem Riemen und Zugband. Fleece-gefütterter Kragen. Reflektierende Details an den Schultern. Verdeckter 2-Wege Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand. 2 Brusttaschen mit Reißverschluss. Ausweishalter. Kartentasche mit Handy-Innentasche. 2 fleecegefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss. Verstellbarer Saum mit Kordelzug. 2 Innentaschen mit Reißverschluss. Mesh-Futter am Armausschnitt. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen. Verstellbare Ärmelenden. Verlängerte Rückenpartie. Wassersäule 10.000 mm. Zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS-S und Klasse 3 - M-3XL. Farbe 271 ist nach RIS-3279-TOM: 2016 Ausgabe 1 UK Railway Standard zugelassen. EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Außenmaterial erfüllt Klasse 3 für Wasserdampfdurchlässigkeit; EN 343 Klasse 3/3. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe 396 wird auf Kundenwunsch produziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 150 g/m²/Futter ca. 190 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Gelb/Schwarz | Größe: | L | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 3 | Norm II: | EN 343 Kl. 3/1 | Norm III: | EN 342 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gelb l, damen jacke, damen jacke gelb, HI-VIS, HI-VIS Airtech Damen Winterjacke Gr. L gelb/schwarz 100% Polyester 126547-196, 126547-196 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,56* | € 159,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 127,52* | € 159,18* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,85* | € 196,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 147,36* | € 200,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|