Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Fleecejacke 109430-540 Gr. S dunkelblau, 50% Moda/30% BW/18% Poly/2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252042003
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109430-540-S
EAN/GTIN:
     7322302484825
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke

Flamestat Fleecejacke 109430

Über die Schulter führende Reflexstreifen. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand. Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss und D-Ring. 2 Vordertaschen. Kordel an Unterkante. Reflexstreifen an den Ärmeln. Daumenschlaufen. Metallfreies Kleidungsstück. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
370 g/m²
Material:
50%Mod./30%BW/18%Poly./2%Karbon
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
S
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN 61482-1-1 EBT: 6,9cal/cm² HAF: 86,8%
Norm III:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
Norm IV:
EN 1149-5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
52
€ 5,99*
ab € 153,89*
€ 188,32*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,19*
€ 188,35*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,69*
€ 233,58*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 177,85*
€ 238,09*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109430-540-XS
ab € 153,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.