Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 111840-941 Gr. XL dunkelgrau, 100% Polyester ca. 270 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7252032106
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     111840-941-XL
EAN/GTIN:
     7322302466883
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Fleecejacke 111840

Reißverschluss vorn mit Blende (innen). Brusttasche mit Reißverschluss. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Verlängerte Rückenpartie. Raglan-Ärmel. Daumenschlaufen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Farbvariante:
Dunkelgrau
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, Kansas-Jacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleece jacke herren xl, herren jacke, kälteschutzjacke gr. xl, Fleecejacke 111840-941 Gr. XL dunkelgrau 100% Polyester ca. 270 g/m², 111840-941
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,93*
€ 59,06*
8 Tage
169
€ 5,99*
ab € 45,26*
€ 59,34*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,70*
€ 73,64*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,06*
€ 74,94*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111840-941-S
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.