Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-VIS Winterhose 100984-171 Gr. M gelb/marine, 100% Polyester ca. 255 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252029604
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100984-171-M
EAN/GTIN:
     7322302299498
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose

HI-VIS Winterhose 100984-171

Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend. Vollständig gefüttert (Steppfutter). Doppelt abgesteppte Reflexstreifen. Verstellbare Bundweite. D-Ring. 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss. Doppelt verstärkte Schrittnaht. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche mit Stifttasche sowie mit 2 Knöpfen und Schlaufen für ein Arbeitsmesser. Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweishalter. Ergonomisch geformte Knie. CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster. CORDURA®-verstärkte Oberschenkel. CORDURA®-verstärkte verstellbare Beinabschlüsse mit verdecktem Reißverschluss. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 342 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292). Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 255 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb/Blau
Farbvariante:
Gelb/Marine
Größe:
M
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2
Norm II:
EN 342
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, kälteschutzhose m, kälteschutz hose, kälteschutzhose gelb, HI-VIS, HI-VIS Winterhose 100984-171 Gr. M gelb/marine 100% Polyester ca. 255 g/m², 100984-171
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 120,97*
8 Tage
318
€ 5,99*
ab € 96,63*
€ 121,56*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,34*
€ 150,20*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,64*
€ 152,97*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100984-171-XS
ab € 96,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.