| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252029602 Herst.-Nr.: 100984-171-XS EAN/GTIN: 7322302299474 |
| |
|
| | |
| HI-VIS Winterhose 100984-171Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend. Vollständig gefüttert (Steppfutter). Doppelt abgesteppte Reflexstreifen. Verstellbare Bundweite. D-Ring. 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss. Doppelt verstärkte Schrittnaht. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche mit Stifttasche sowie mit 2 Knöpfen und Schlaufen für ein Arbeitsmesser. Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweishalter. Ergonomisch geformte Knie. CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster. CORDURA®-verstärkte Oberschenkel. CORDURA®-verstärkte verstellbare Beinabschlüsse mit verdecktem Reißverschluss. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 342 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292). Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 255 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Gelb/Blau | Farbvariante: | Gelb/Marine | Größe: | XS | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 2 | Norm II: | EN 342 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, kälteschutzhose gelb, kälteschutz hose, winterhose gr. xs, HI-VIS, HI-VIS Winterhose 100984-171 Gr. XS gelb/marine 100% Polyester ca. 255 g/m², 100984-171 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,49* | € 121,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,23* | € 122,16* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,22* | € 150,95* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 111,17* | € 153,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|