Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Vis-Jacke 100001-271 Gr. 3XL orange/marine, inkl. Flauschband 70% PES/30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252023408
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100001-271-3XL
EAN/GTIN:
     7322302193345
Suchbegriffe:
Flauschband
Kansas-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

HI-VIS Jacke 100001 inkl. Flauschband

Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Vordertaschen, D-Ring, 2 Innentaschen - eine mit Knopf, die andere mit Klettverschluss, Verstellbare Armabschlüsse, Verstellbare Unterkante, Über die Schulter führende Reflexstreifen, Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr.XS) und Klasse 3 (Gr. S-3XL), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, ÖKO-TEX zertifiziert. Inkl. Flauschband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Ausführung:
Inkl. Flauschband
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Farbe:
Gelb/Blau
Farbvariante:
Gelb/Marine
Größe:
3XL
Norm:
EN 20471 Klasse 3
Norm II:
EN 20471 Klasse 3
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Hi-Vis-Jacke, Hi-Vis-Jacke 100001-271 Gr. 3XL orange/marine inkl. Flauschband 70% PES/30%, 100001-271
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,89*
€ 83,19*
8 Tage
44
€ 5,99*
ab € 64,22*
€ 83,59*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,23*
€ 103,62*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,42*
€ 105,61*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100001-271-XS
ab € 64,37*
Ähnlich
Fristads Kansas
119623-271-XS
ab € 80,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.