| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252023305 Herst.-Nr.: 109321-781-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bundjacke Icon 109321-781 m. FlauschbandLuxe-Qualität. Zweifarbig. Kontrastnähte. Ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen. Reflexstreifen in Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach. Handytasche mit Patte und Reißverschluss. Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach). Innentasche mit Klettverschluss. *** Inkl. Flauschband ***Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 295 g/m² | Ausführung: | Inkl. Flauschband | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Farbe: | Grün | Farbvariante: | Army Grün hell/Army Grün | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flauschband, Kansas-Jacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke l, kälteschutzjacke, thermojacke grün, Bundjacke 109321-781 Gr. L inkl. Flauschband army grün/hellarmy grün 65%, 109321-781 |
| | |
| |