Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Hose 121354-540 Gr. C60 dunkelblau, ca. 300 g/m² 45% Modacryl/35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252023160
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121354-540-C60
EAN/GTIN:
     7322302619845
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bundhose Secan® 01022

Schmutz-, öl- und wasserabweisend. 2 Vordertaschen. D-Ring. Doppelt verstärkte Schrittnaht. 2 Gesäßtaschen mit Patte. Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und abnehmbarem Kunststoff-Ausweishalter (enthält Metall). Beintasche mit Patte. Zollstocktasche. Ergonomisch geformte Knie. Verstärkte, von innen zugängliche Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Metallfreies Kleidungsstück. Anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Extralänge. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca/300 g/m²
Material:
45%Mod./35%BW/18%Poly./2%Karbon
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Mittelgrau
Größe:
C60
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN 61482-1-1 EBT:10,5cal. cm² HAF:81,4%
Norm III:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
Norm IV:
EN 1149-5
Norm V:
EN 13034 Typ PB [6]
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose gr. 60 blau, arbeitshose gr. 60, arbeitshose blau, Flamestat, Flamestat Hose 121354-540 Gr. C60 dunkelblau ca. 300 g/m² 45% Modacryl/35%, 121354-540
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,46*
€ 191,68*
8 Tage
3
€ 5,99*
ab € 158,18*
€ 192,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,54*
€ 199,44*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,94*
€ 236,79*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 179,90*
€ 241,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121354-540-C44
ab € 157,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.