| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans121354-540-C60 Herst.-Nr.: 121354-540-C60 EAN/GTIN: 7322302619845 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- 2 Vordertaschen
- D-Ring
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und abnehmbarem Kunststoff-Ausweishalter (enthält Metall)
- Beintasche mit Patte
- Zollstocktasche
- ergonomisch geformte Knie
- verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- metallfreies Kleidungsstück
- anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Extralänge
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Knieschoner 124292, EN 61482-1-2 Klasse1, EN 61482-1-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2 % (siehe Lichtbogen-Tabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 13034 Typ PB[6]
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 18% Polyamid, 2% Karbon
- Verstärkungen: 79% Baumwolle, 20% Polyamid, 1% Karbon
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 60 | Material: | 45% Modacryl, 35% Baumwolle, | Norm EN: | EN 11404,EN 61482,EN 1149-5,EN 13034 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose gr. 60 blau, arbeitshose gr. 60, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,97* | € 192,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 158,05* | € 193,36* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,60* | € 200,20* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,78* | € 237,71* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 180,90* | € 242,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|