Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 121354-540 Flamestat Bundhose 2144 ATHS Dunkelblau Gr.C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 121354-540 Flamestat Bundhose 2144 ATHS Dunkelblau Gr.C60
Fristads Kansas 121354-540 Flamestat Bundhose 2144 ATHS Dunkelblau Gr.C60
Fristads Kansas 121354-540 Flamestat Bundhose 2144 ATHS Dunkelblau Gr.C60
Artikel-Nr.:
     1955-2001854488
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121354-540-C60
EAN/GTIN:
     7322302619845
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 121354-540-C60 Flamestat Bundhose 2144 ATHS Dunkelblau Gr.C60

2 Vordertaschen / D-Ring / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen mit Patte / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und ID-Kartenhalter aus Kunststoff / Beintasche mit Patte / Zollstocktasche / Ergonomisch geformte Knie / Verstärkte, von innen zugängliche Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Metallfreies Kleidungsstück / Abnehmbarer ID-Kartenhalter enthält Metall / Anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Extralänge / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,5 cal/cm² HAF: 81,4%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 und EN 13034 Typ PB [6] / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
121354-540-C60
Werksnummer:
121354-540-C60
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
C60
Produktart:
Bundhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,09*
€ 191,13*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 158,22*
€ 192,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 198,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,90*
€ 236,52*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 180,52*
€ 241,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121354-540-C44
ab € 157,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.