Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-22365906614 Arbeitshose Gr. 46N warngelb/nachtblau,48,5% Moda/34% BW/ 17%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246195646
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     22365906614-46N
EAN/GTIN:
     4055301760364
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 22365906614 Arbeitshose

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehnbund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, Vorderhose zweilagig, Kniepolstertaschen (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen). Störlichtbogenklasse 2.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 265 g/m²
Material:
48,5%Mod./34%BW/17%Polyamid/0,5%sonst.
Farbe:
Gelb/Blau
Farbvariante:
Warngelb/Nachtblau
Größe:
46N
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 1
Norm II:
EN 1149-5
Norm III:
EN 13034-6 Typ 6
Norm IV:
IEC 61482-2 Kl. 1
Norm V:
EN ISO 11611 Kl. 1 A1
Norm VI:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Schrittlänge:
83 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 145,07*
€ 178,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,70*
€ 179,60*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,62*
€ 184,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,85*
€ 193,62*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.