Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-22148408553 Latzhose Gr. 64N warnorange/dunkelgrau, 31%Poly/28%Moda/ 32%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246194964
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     22148408553-64N
EAN/GTIN:
     4055301794970
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose

BP® 2214840 Latzhose

360° Sichtbarkeit. Viele funktionale Taschen inkl. Zollstocktasche. Permanenter Flammschutz. Bequeme Passform. Gewebe: 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Orange/Grau
Farbvariante:
Warnorange/Dunkelgrau
Größe:
64N
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Norm II:
EN 1149-5
Norm III:
EN 13034-6 Typ 6
Norm IV:
IEC 61482-2 Kl. 1
Norm V:
EN ISO 11611 Kl. 1 A1
Norm VI:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose bp 64, warnschutz latzhose, arbeitslatzhosen gr64, BP-22148408553, BP-22148408553 Latzhose Gr. 64N warnorange/dunkelgrau 31%Poly/28%Moda/ 32%, 22148408553
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,13*
€ 235,85*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,48*
€ 236,97*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.