Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-20168458553 Overall Gr. 44/46N warnorange/dunkelgrau, 50% BW/50% Poly ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246192546
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     20168458553-44/46N
EAN/GTIN:
     4055301055293
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

BP® 2016845 Overall

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste. Innenliegende Saumweitenverstellung. Verschließbare Ärmelbündchen. Normale Passform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Farbe:
Orange/Grau
Farbvariante:
Warnorange/Dunkelgrau
Größe:
44/46N
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 3
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
81 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 164,95*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,50*
€ 165,71*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.