Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-19795705032 Latzhose Gr. 62N walnuss/schwarz, 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246188462
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     19795705032-62N
EAN/GTIN:
     4055301680723
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 62 khaki
arbeitslatzhose

BP® 1979570 Latzhose

Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster. Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit. Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein. Schmale Passform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 250 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Braun/Schwarz
Farbvariante:
Walnuss/Schwarz
Größe:
62N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
ca. 82 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, BP-19795705032, BP-19795705032 Latzhose Gr. 62N walnuss/schwarz 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m², 19795705032
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,46*
€ 87,84*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,05*
€ 88,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 93,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 104,60*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.