Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Latzhose 1979 570, walnuss/schwarz, normal, Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5682589
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1979570503262N
EAN/GTIN:
     4055301680723
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 62 khaki
arbeitslatzhose
Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein, schmale Passform.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
62N
Farbe:
walnuss/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
250 g/m²
Länge:
82 cm
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,78*
€ 87,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 87,95*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 93,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,23*
€ 104,57*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.