| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246180948 Herst.-Nr.: 18616205632-48S EAN/GTIN: 4055301632913 |
| |
|
| | |
| BP® 1861620 Superstretch-HoseVollelastisches Material für maximale Bewegungsfreiheit. Besonders leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend. Reflexelemente in Dunkelgrau. Schlanke Passform.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 250 g/m² | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Farbe: | Anthrazit/Schwarz | Größe: | 48S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp bundhose gr 48s, arbeitshosen jeans, arbeitshose 48, BP-18616205632, BP-18616205632 Superstretch-Hose Gr. 48S anthrazit/schwarz 92% Poly/8%, 18616205632 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,77* | € 86,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,56* | € 86,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,76* | € 91,19* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,17* | € 101,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,15* | € 102,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|