Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Superstretch-Bundhose für Herren 1861 Gr. 48-kurz anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Superstretch-Bundhose für Herren 1861 Gr. 48-kurz anthrazit/schwarz
BP Superstretch-Bundhose für Herren 1861 Gr. 48-kurz anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5688371
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1861 620 5632 48s
EAN/GTIN:
     4055301632913
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Superstretch-Bundhose für Herren 1861

  • Schlanke Silhouette
  • ergonomischer Schnitt
  • erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Gesäßtaschen
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
  • D-Ring zum Befestigen von Accessoires
  • freihängende doppelte Zollstocktasche
  • vorgeformtes Bein
  • Reflexelemente in Dunkelgrau am Bein
  • Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Größe:
48
Länge:
kurz
Farbe:
anthrazit/schwarz
Ausführung:
Bundhose
Material:
92% Polyamid / 8% Elasthan
Form:
lang
Gewicht:
250 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp bundhose gr 48s, arbeitshosen jeans, arbeitshose 48, BP, Superstretch-Bundhose, für, Herren, 1861, Gr.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,35*
€ 88,33*
€ 4,90*
ab € 66,61*
€ 88,61*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,08*
€ 91,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,08*
€ 101,94*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,38*
€ 103,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.