| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246178408 Herst.-Nr.: 18311040032-3XLN EAN/GTIN: 4055301785435 |
| |
|
| | |
| BP® 1831104 WetterschutzjackeStehkragen, Kapuze mit doppelter Weitenregulierung (in den Kragen einrollbar), Frontreißverschluss, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen und 1 Innentasche mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 100% Polyester | Länge: | 80 cm | Farbe: | Schwarz | Größe: | 3XLn | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz gr xxxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, BP-18311040032, BP-18311040032 Wetterschutzjacke Gr.3XLn schwarz 100% Polyester ca. 180 g/m², 18311040032 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,18* | € 150,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 121,88* | € 151,93* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,17* | € 159,52* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,25* | € 166,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,82* | € 169,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|