| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246148206 Herst.-Nr.: 186857256-XL EAN/GTIN: 4055301044440 |
| |
|
| | |
| BP® 1868572 SoftshelljackeDiese weiche Winter-Softshelljacke sorgt für ein ausgeglichenes Klima, selbst an harten Wintertagen. Denn das angenehm leichte Gewebe der Winter-Softshelljacke steht für Robustheit und Widerstandsfähigkeit. Darüber hinaus sind Stehkragen und Frontverschluss mit Fleece-Klimaschutz raffinierte Innovationen der Winter-Softshelljacke, die den Schutz an kalten Tagen aufrecht erhalten. Ebenso kann sich der Schnitt der Winter-Softshelljacke sehen lassen: Der verlängerte Rücken, die ergonomisch geformten Ärmel mit Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit und die innenliegende Saumweitenverstellung versprechen einen perfekten Sitz. Die Winter-Softshelljacke ist natürlich mit praktischen Taschen ausgestattet, die durchdacht angebracht wurden. Neben einer Brusttasche stehen Ihnen zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und drei Innentaschen zur Verfügung. Länge 77 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 300 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Schwarz | Größe: | XL | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, softshell-jacke grau gr. xl, herren jacke, bp herrenjacke, BP-186857256, BP-186857256 Softshelljacke Gr. XL anthrazit 100% Polyester ca. 300 g/m², 186857256 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,75* | € 86,89* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,37* | € 87,25* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,06* | € 90,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,97* | € 96,45* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,14* | € 104,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|