| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246139407 Herst.-Nr.: 1994570110-2XL EAN/GTIN: 4055301111029 |
| |
|
| | |
| BP® 1994570 Damen-ThermowesteSchlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Stehkragen, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss, mit Klett verschließbare Brusttasche, geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente, seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit, verlängerter Rücken.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 250 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Nachtblau | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehweste, Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, damenweste, BP-1994570110, BP-1994570110 Damen-Thermoweste Gr. 2XL nachtblau 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m², 1994570110 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,50* | € 62,30* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,83* | € 63,85* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,48* | € 68,82* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,43* | € 73,02* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,23* | € 75,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|