| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1159836 Herst.-Nr.: 1994-570-110-2XL EAN/GTIN: 4055301111029 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1994570110/2XL, Thermoweste für Damen, Größe 2XL 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - nachtblau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 500 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehweste, Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, unterziehweste xxl, unterzieh weste, damenweste bp bierbaum, THERMOWESTE, Arbeits-Weste, Arbeitsweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Workers-Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,46* | € 62,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,06* | € 62,85* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,02* | € 62,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,10* | € 70,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,15* | € 75,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|