| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246125204 Herst.-Nr.: 168466521-MN EAN/GTIN: 4010365893748 |
| |
|
| | |
| BP® 168466521 SteppjackeNach HACCP entwickeltes Produkt, hochfrequenzverschweißtes Thermogewebe. Ärmellos, V-Ausschnitt, verdeckter Druckknopfverschluss, Steppgewebe. 1/1 Arm mit innenliegenden Ärmelbündchen, V-Ausschnitt, verdeckter Druckknopfverschluss, Steppgewebe.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 500 g/m² | Ausführung: | Länge: 78 cm | Material: | 67% Polyester/33% Baumwolle | Farbe: | Weiß | Größe: | MN | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, Isolationsjacke, Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, bp thermojacke weiß, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke weiß, BP-168466521, BP-168466521 Steppjacke weiß Gr. Mn Steppgewebe 67% Poly./33% BW 1/1 Arm. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,64* | € 53,74* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 40,74* | € 54,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|