Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-20118458653 Warn-Latzhose Gr. 64N warngelb/dunkelgrau 50% Poly/50% BW m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246117664
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     20118458653-64N
EAN/GTIN:
     4010365997828
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose

BP® 2011845 Warnlatzhose

Komfort-Warnschutz mit Rundum-Sichtbarkeit. Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Ausführung:
Mit Knietaschen
Material:
50% Polyester/ 50% Baumwolle
Farbe:
Gelb/Grau
Serie:
Hi-Vis Comfort
Farbvariante:
Warngelb/Dunkelgrau
Größe:
64N
Norm:
EN ISO 20471
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose grau bp, warnschutz latzhose, arbeitslatzhosen grau, BP-20118458653, BP-20118458653 Warn-Latzhose Gr. 64N warngelb/dunkelgrau 50% Poly/50% BW m., ARBEITSHOSE, WARNSCHUTZHOSE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 5,90*
ab € 70,24*
€ 88,08*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 70,63*
€ 88,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,92*
€ 90,55*
€ 4,90*
ab € 72,94*
€ 93,19*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 98,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.