| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246117252 Herst.-Nr.: 20108458653-52N EAN/GTIN: 4010365996012 |
| |
|
| | |
| BP® 2010845 WarnhoseKomfort-Warnschutz mit Rundum-Sichtbarkeit. Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen).Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 270 g/m² | Ausführung: | Mit Knietaschen | Material: | 50% Polyester/ 50% Baumwolle | Farbe: | Gelb/Grau | Serie: | Hi-Vis Comfort | Farbvariante: | Warngelb/Dunkelgrau | Größe: | 52N | Norm: | EN ISO 20471 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose 52 bp, arbeitshose 52, bp arbeitshose, BP-20108458653, BP-20108458653 Warnhose Gr. 52N warngelb/dunkelgrau 50% Poly/50% BW m., ARBEITSHOSE, WARNSCHUTZHOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,00* | € 75,49* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,03* | € 76,18* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,30* | € 78,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,03* | € 81,16* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,57* | € 85,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|