Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-213226085 Poloshirt Gr. XS orange, 50% BW/50% Polyester ca. 185 g/m², EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246114502
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     213226085-XS
EAN/GTIN:
     4055301008497
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

BP® 2132260 Poloshirt

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/2 Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca.185 g/m²
Material:
50% Baumwolle/ 50% Polyester
Farbe:
Orange
Hinweis:
Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Farbvariante:
Warnorange
Größe:
XS
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutz-poloshirt orange, warnschutz poloshirt, herren-poloshirt xs, BP-213226085, BP-213226085 Poloshirt Gr. XS orange 50% BW/50% Polyester ca. 185 g/m² EN, WARNSCHUTZSHIRT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
33
€ 4,90*
ab € 44,58*
€ 58,40*
8 Tage
33
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 58,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,16*
€ 59,00*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 65,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,80*
€ 67,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.