Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 2132 260, Gr.XS,warnorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 2132 260, Gr.XS,warnorange
Poloshirt 2132 260, Gr.XS,warnorange
Poloshirt 2132 260, Gr.XS,warnorange
Artikel-Nr.:
     214A-1861185202
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2132-260-85/XS
EAN/GTIN:
     4055301008497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hi-Vis Comfort Poloshirt 2132 Ausführung: • Polokragen und verdeckte Druckknopfleiste • Dehnbare Reflexstreifen Norm: • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • EN ISO 20471 Klasse 2 Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 185 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange
Größe:
XS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
33
€ 4,90*
ab € 44,57*
€ 58,31*
8 Tage
33
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 58,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,15*
€ 58,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 65,56*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,85*
€ 66,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.