| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246111262 Herst.-Nr.: 20138458653--62N EAN/GTIN: 4010365999822 |
| |
|
| | |
| BP® 2013845 WesteStehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphonetasche mit Patte, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters 1495 664 32 (bitte separat bestellen). BP ist Mitglied der FAIR WEAR FOUNDATION . Schadstoffgeprüftes Produkt, nach Oeko-Tex® Standard 100. Zertifiziert für den UV Standard 801.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 270 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/ 50% Polyester | Farbe: | Gelb/Grau | Hinweis: | Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 | Farbvariante: | Warngelb/Dunkelgrau | Größe: | 60/62N | Norm: | EN ISO 20471 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 75 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste en iso20471, kennzeichnungswesten, warnschutzweste bp, BP-20138458653, BP-20138458653 Weste Gr. 60/62N warngelb/dunkelgrau 50%BW/50%PES ca. 270 g/m², 20138458653 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,36* | € 71,01* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,77* | € 71,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,79* | € 74,01* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,28* | € 80,09* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,06* | € 81,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|