| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861545615 Herst.-Nr.: 2013-845-8653/62N EAN/GTIN: 4010365999822 |
| | |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort Weste 2013 Ausführung: • DuraClean-Ausrüstung als Schmutzbarriere • Brust-, Seiten-, Innen- und Handytaschen • Diverse Reflexapplikationen Norm: • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • EN ISO 20471 Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb/dunkelgrau | Größe: | 60/62 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste en iso20471, kennzeichnungswesten, warnschutzweste bp, 61545615, 2013, Hi-Vis, Weste, Comfort |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,35* | € 71,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,96* | € 71,85* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,95* | € 71,95* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,17* | € 80,26* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 62,69* | € 82,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|