Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-153068432 Damenweste Gr. 48 schwarz, Comfortec-Stretch, 51% Poly/45% BW/4%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246060148
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     153068432-48
EAN/GTIN:
     4010365680089
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste

BP® 153068432 Damenweste

In dieser Damenweste elegant auszusehen, ist ganz einfach. Denn der markante Gentleman-Schnitt wurde für die Damenweste leicht tailliert und mit schräg zusammenlaufenden Vorderteilen, einer edlen Knopfleiste und figurbetonenden Abnähern kombiniert. So kommt der ausgewählte Materialmix mit Stretchanteil bei der Damenweste besonders gut zum Einsatz. Das superelastische Material ist äußerst dehnbar und bietet damit hohen Tragekomfort. Besonders schön sind die Knöpfe der Damenweste im gleichen Ton, die mit nur einer Hand auf und zu gemacht werden können. Die beiden Leistentaschen sind intelligent angebracht und bei der Damenweste besonders hochwertig verarbeitet. Die Damenweste ist zwar der klassischen Herrenweste nachempfunden, passt sich aber perfekt den weiblichen Bedürfnissen an. Länge 50 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 200 g/m²
Material:
49% BW/49% Poly./2% Elastolefin
Farbe:
Schwarz
Größe:
58
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Kellner-Weste, Kellnerweste, Stretchweste, kellnerwesten damen schwarz, damen weste, damenweste schwarz, BP-153068432, BP-153068432 Damenweste Gr. 48 schwarz Comfortec-Stretch 51% Poly/45% BW/4%, DAMENWESTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.