Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-148606010 Bundhose Gr. 25 dunkelblau, 100% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246046125
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     148606010-25
EAN/GTIN:
     4010365557510
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1486060 Bundhose

Gummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter verschließbarer Handy-Tasche, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstock Tasche, 1 verschließbare Gesäßtasche, Knieeinschubtaschen für Kniepolster
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
42
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp bundhose 25 königsblau, arbeitshose blau, bp arbeitshose, BP-148606010, BP-148606010 Bundhose Gr. 25 dunkelblau 100% BW, ARBEITSHOSE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
17
€ 6,90*
ab € 19,08*
€ 26,36*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 26,60*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 21,60*
€ 29,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,18*
€ 31,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,92*
€ 34,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.