Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitshose 1486-060, dunkelblau, Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552729
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1486-060-10-25
EAN/GTIN:
     4010365557510
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter verschließbarer Handytasche, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche, 1 verschließbare Gesäßtasche, Kniepolstertaschen (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
25
Farbe:
dunkelblau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
83 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 19,01*
€ 26,31*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 26,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 27,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 21,67*
€ 29,60*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,16*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.