Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-148606021 Bundhose Gr. 98 weiß, 100% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246034898
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     148606021-98
EAN/GTIN:
     4010365557947
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1486060 Bundhose

Gummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter verschließbarer Handy-Tasche, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstock Tasche, 1 verschließbare Gesäßtasche, Knieeinschubtaschen für Kniepolster
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
98
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose weiss 98, arbeitshosen weiß, arbeitshose 98, BP-148606021, BP-148606021 Bundhose Gr. 98 weiß 100% BW, ARBEITSHOSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 6,90*
ab € 19,00*
€ 26,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 27,75*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 21,55*
€ 29,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,16*
€ 31,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,97*
€ 34,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.