Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab! Knietaschen aus Cordura® 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura® Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den ...
Leibwächter Bundhose Flex-Line Herren FLEXH Mit der Leibwächter Bundhose für Herren erwerben Sie eine professionelle Leibwächter Arbeitshose, die speziell auf die Bedürfnisse von Handwerkern zugesc...
Cargo Hose aus Twill-Polycotton mit 2 großen Schubtaschen, Werkzeugtasche, Zollstocktasche, multifunktionaleSeitentasche mit Handytasche, Ausweisfach, 2 Gesäßtaschen mit Sicherheitsklettverschluss ...
Produktbeschreibung: Kunststoff-Reißverschluss im Schritt Hammerschlaufe an der Seite Metallknöpfe Schlaufen, davon eine mit D-Ring Metallknöpfe Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht Gesäßtaschen mit Balg ...
uvex banwear+ ist ein hochentwickeltes, permanent flammhemmendes Schutzgewebe aus 50 % Baumwolle mit 49 % Polyester und 1 % antistatischen Fasern. Durch den ausgewogenen Anteil an Baumwoll- und Syn...
MÖWIUS Bundhose POWER REFLEX, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m², Öko-Tex Standard 100, lang, dehnbarer Bund, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Knieverstärkungen mit Taschen für ...
Planam Bundhose Canvas 320 grau-schwarz Arbeitshose mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund Ausgewählte Version: 98 - Größe 98 Bundhose Canvas Bundhose der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähi...
NITRAS MOTION TEX VIZ lange Warnschutz-Arbeitshose neonorange / marineblau 280 g/qm atmungsaktives und leichtes Material hoher Tragekomfort dehnbarer Bund Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlau...
Produktbeschreibung: Kunststoff-Reißverschluss im Schritt breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter Metallknöpfe Messerhalter mi...
ENGEL Servicehose M/Reflex 2872-217 Funktionelle Servicehose mit vielen praktischen Details. Optimale Passform, ergonomisch geformte Knie. Taillengummizug am Rücken, der für gute Passform sorgt und...
Wer in der Industrie und im Handwerk arbeitet, ist mitten drin und oft unterschiedlichsten Gefahren ausgesetzt. Doch was der Tag auch bringt: Unsere uvex protection perfect multi function Linie bie...
MÖWIUS Bundhose POWER REFLEX, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m², Öko-Tex Standard 100, lang, dehnbarer Bund, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Knieverstärkungen mit Taschen für ...
Die Kollektion uvex cut schützt jeden vor Verletzungen, der mit Klingen, Glasplatten und scharfkantigen Werkstücken hantiert. Durch verschiedene Stricktechnologien ist die Schutzkleidung besonders ...
Glasfaser ist nicht nur gut für schnelles Internet. Bei der uvex cut Kollektion sorgt die schnittfeste Faser für höchsten Schutz vor scharfen Kanten, Glas und Klingen. Innen ist die Kleidung mit Ba...